Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-SL-Llemme, gnge H=5,2mm 0,25-1,5qmm QTC 1,5-QUATTRO-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Leiter-SL-Llemme, gnge H=5,2mm 0,25-1,5qmm QTC 1,5-QUATTRO-PE
3-Leiter-SL-Llemme, gnge H=5,2mm 0,25-1,5qmm QTC 1,5-QUATTRO-PE
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65960944
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3205093
EAN/GTIN:
     4017918932480
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

3-Leiter-SL-Llemme, gnge H=5,2mm 0,25-1,5qmm QTC 1,5-QUATTRO-PE

Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Schnellanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..1,5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,9064*
€ 3,4164*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0934*
€ 3,6234*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,21862*
€ 3,75862*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 3,76*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2278*
€ 3,7678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7678*
€ 4,48368
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2278*
€ 3,84108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 188,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3205174
ab € 0,306*
Zubehör
Phoenix Contact
3205200
ab € 0,1006*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,206*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,07*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,53*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.