Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch transp. 6,4/3,2mm 0,30/0,6mm HSB250-C (VE7,5m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-65929264
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0342
EAN/GTIN:
     5414363104261
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch transp. 6,4/3,2mm 0,30/0,6mm HSB250-C (VE7,5m)

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.4 mm, transparent, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 7.5 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3,2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,6 mm
Länge:
7,5 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Isolierschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,3038*
€ 12,0638*
5
€ 5,46*
ab € 9,306*
€ 12,066*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 9,494*
€ 12,304*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,26006*
€ 13,27006*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,0912*
€ 14,2412*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 12,304*
€ 14,64176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,714*
€ 13,93966
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,014*
€ 13,10666
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,494*
€ 11,29786
pro Packung
1 Packung enthält 7,5 Meter (ab € 1,26587* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 61,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.