Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder-Halter TMEH-S25-C0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder-Halter TMEH-S25-C0
Kabelbinder-Halter TMEH-S25-C0
Artikel-Nr.:
     6012B-65920128
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TMEH-S25-C0
EAN/GTIN:
     0074983580767
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Kabelbinder-Halter TMEH-S25-C0

Kabelbinderhalterung. Extra groß. 1/4 (M6) Schraube. Extra große Kabelbinderhalterung. Entwickelt für den Einsatz mit Panduit Kabelbindern mit extra großem Querschnitt zur Befestigung von Kabeln, großen Drahtbündeln oder Rohrformen. Das einzigartige Halterungsdesign bietet maximale Stabilität für das Kabelbündel. Führen und stützen Sie große Durchmesser und schwere Kabelbündel.
Weitere Informationen:
Länge:
41,1 mm
Breite:
18,3 mm
Höhe:
15,5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12,7 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
12,7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
6,6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
500
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,00238*
€ 0,00396*
7 Tage
500
500
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,6694*
€ 0,8094*
27 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,89235*
€ 1,07235*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6693*
€ 1,1893*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,67*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00396*
€ 0,00471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0036*
€ 0,00428
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00238*
€ 0,00283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.