Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE Einfachschelle SAS 20 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAE Einfachschelle SAS 20 D
DAE Einfachschelle SAS 20 D
Artikel-Nr.:
     6012B-65910553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1300023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

DAE Einfachschelle SAS 20 D

SAS 20 D
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
19..20 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
zweilappig
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7758*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9858*
€ 1,1731
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9658*
€ 1,1493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9358*
€ 1,1136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9158*
€ 1,0898
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7758*
€ 0,9232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.