Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zustimmtaster ZXE-104833


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EUCHNER ZXE-104833 Elektroschalter Schwarz
EUCHNER ZXE-104833 Elektroschalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-65247117
Hersteller:
     Euchner
Herst.-Nr.:
     104833
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zustimmschalter
Zustimmtaster
Zustimmungsschalter
Zustimmungstaster

Zustimmtaster ZXE-104833

Weitere Informationen:
Zwangsöffnung:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Querschlussüberwachung möglich:
ja
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
0,1 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 121,17*
€ 145,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,92*
€ 146,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,42*
€ 147,89*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,60*
€ 148,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,96*
€ 151,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.