| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65246768 Herst.-Nr.: 4000-72000-0180000 EAN/GTIN: 4048879031233 |
| |
|
| | |
| Schaltschranksteckdose VDE Italien 4000-72000-0180000 Modlink MSVD Steckdose Italien 250VAC/16A Schraubklemmen Tragschienenmontage Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Mit Klappdeckel: | nein | Spannungsart: | AC | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | nein | Mit Kontroll-Leuchte: | nein | Breite in Teilungseinheiten: | 2,5 | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,27* | € 40,94* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,20* | € 43,68* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,73* | € 44,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,00* | € 44,47* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,88* | € 46,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|