Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65236984 Herst.-Nr.: 3RR21421AW30 EAN/GTIN: 4011209787261 |
| |
|
| | |
| Überwachungsrelais 50-60Hz 2p 3RR2142-1AW30 Überwachungsrelais, anbaubar an Schütz 3RT2, Baugröße S0 Basic, analog einstellbar Scheinstromüberwachung 4...40 A, 50...60 Hz, 2-phasig Versorgung 24-240 V AC/DC 1 Wechsler Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung Phasenausfall, Drahtbruch mit oder ohne Fehlerspeicher Anlaufverzögerung 0-60 s Störspitzenausblendung 0-30 s Schalthysterese 6% Schraubanschlusstechnik Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 zum Anstecken an Schütze SIRIUS 3RT2 oder für Einzelaufstellung zur mehrphasigen Stromüberwachung der gesamten Anlage oder des angetriebenen Prozesses. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | 1-Phasen-Unterstrom möglich: | nein | 3-Phasen-Unterstrom möglich: | nein | 1-Phasen-Überstrom möglich: | nein | 3-Phasen-Überstrom möglich: | nein | 1-Phasen-Fenster möglich: | nein | 3-Phasen-Fenster möglich: | nein | Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,81* | € 75,33* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,66* | € 78,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 75,24* | € 87,37* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,98* | € 91,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,42* | € 92,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|