Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 24VDC 4W 59.34.9.024.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-65219389
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     593490240000
EAN/GTIN:
     8012823221731
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
finder interfacerelais 24v

Koppelrelais 24VDC 4W 59.34.9.024.0000

Koppelrelais mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung, Blockierbare Prüftaste und Statusanzeige
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
7 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,486*
€ 13,806*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 12,03*
€ 15,45*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,19*
€ 31,28*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 122,64*
€ 122,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.226,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.