| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65209598 Herst.-Nr.: 85955 EAN/GTIN: 4048879079105 |
| |
|
| | |
| Kompaktnetzgerät 85955 nach EN 61558-2-6, EN 62041 Kategorie 1, EN 55011 B, EN 61000-3-2, Temperaturbereich -20...+55 °C, Einbaulage an senkrechter Wand beliebig, Betauung unzulässig, für Schlüssellochbefestigung Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24 V | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 208..520 V | Leistungsabgabe: | 600 W | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | nein | Wandmontage möglich: | ja | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Breite: | 220 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 396,58* | € 450,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 401,56* | € 455,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 406,02* | € 458,02* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 435,09* | € 491,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 447,76* | € 502,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|