| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65209598 Herst.-Nr.: 85955 EAN/GTIN: 4048879079105 |
| |
|
| | |
| Kompaktnetzgerät 85955 nach EN 61558-2-6, EN 62041 Kategorie 1, EN 55011 B, EN 61000-3-2, Temperaturbereich -20...+55 °C, Einbaulage an senkrechter Wand beliebig, Betauung unzulässig, für Schlüssellochbefestigung Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24 V | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 208..520 V | Leistungsabgabe: | 600 W | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | nein | Wandmontage möglich: | ja | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Breite: | 220 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trafonetzgerät, Trafonetzteil, murrelektronik trafonetzgerät, din netzteil, SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Gleichstromversorgung, Stromversorgungsbaugruppe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,73* | € 450,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 399,93* | € 455,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 403,51* | € 459,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 436,68* | € 494,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 444,00* | € 503,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|