Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Schraub-Passeinsatz Gr. D III 35A sw 270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Schraubpasseinsatz DIII 35A sw
D-Schraubpasseinsatz DIII 35A sw
Artikel-Nr.:
     6012B-65186595
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     270
EAN/GTIN:
     4011126024999
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
pass einsatz 35 a
pass einsatz

D-Schraub-Passeinsatz Gr. D III 35A sw 270

D-Schraub-Passeinsatz, nach ehemals DIN 49516 und DIN VDE 0636-3011, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H : 13 Baugröße : D III Außen-Ø : 30 mm Innen-Ø : 16,5 mm Nennstrom : 35 A Werkstoff Passeinsatz : Porzellan Werkstoff Kontaktteil : Messing, vernickelt Kennfarbe : schwarz
Weitere Informationen:
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
35 A
Farbcode:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: D-Schraub-Passeinsatz, Passschraube, D-Schraub-Einsatz, D-Passeinsatz, DIAZED-Passeinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 0,97*
€ 1,44*
1
€ 5,46*
ab € 0,96*
€ 1,61*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,595*
€ 2,515*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,60*
€ 2,53*
1
€ 5,95*
ab € 1,85332*
€ 2,91332*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,8095*
Ähnlich
HKL
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.