|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-65169197 Herst.-Nr.: 2CPX037626R9999 EAN/GTIN: 4011617376262 |
| |
|
|  |  |
 | Verteilerfeld 1M2A Innenausbausystem, Verteilerfelder, montiert auf EDF-Profil, für Montageplatte, Rasteinheit 6 RE = 900 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 72 Platzeinheiten, Montageplatten aus Stahlblech 2 mm, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 143 mmAbdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, Verteilerfelder oder Feldkombinationen müssen die gleichen Rastereinheiten haben wie die Schränke, in die sie eingebaut werden. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 900 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 120 mm | Art der Abdeckung: | geschlossen | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit Montageplatte: | ja | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 123,42* | € 149,18* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 125,22* | € 150,63* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 126,82* | € 153,14* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 127,35* | € 153,97* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 133,09* | € 159,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|