Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-65152816 Herst.-Nr.: ZZ40C EAN/GTIN: 3250617860154 |
| |
|
|  |  |
 | Haubenturm, univers Z ZZ40C (VE2) Haubenturm,univ.Z,für Schnappbefestigung im unteren AR,Satz=2St. Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 30 mm | Höhe: | 25 mm | Tiefe: | 105 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 4,84* | € 7,08* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 4,88* | € 7,14* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 5,00* | € 7,31* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 5,01* | € 7,33* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 5,82* | € 8,37* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|