Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse BC 2000 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse BC 2000 L
Artikel-Nr.:
     6012B-65131502
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     19000500
EAN/GTIN:
     4049505007424
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

Gehäuse BC 2000 L

Basiselement mit Lüftungsschlitzen für Combicard, ABS, Dichtung EPDM
Weitere Informationen:
Höhe:
138 mm
Breite:
147,3 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 24,65*
€ 33,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,95*
€ 38,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.