Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutzabdeckung f.Verteiler ZSD-BSA/SA/VB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-65109543
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     231001
EAN/GTIN:
     4015082310011
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Berührungsschutz
Sammelschienenverbinder
Verteilerfeld Abdeckung

Berührungsschutzabdeckung f.Verteiler ZSD-BSA/SA/VB

Schutzhaube für Sammelschienen-Verbinder
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
60 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: berührungsschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,47*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,67*
€ 2,64*
10
€ 4,98*
ab € 1,944*
€ 2,754*
10
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 2,80*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,202*
€ 3,112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,112*
€ 3,70328
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,952*
€ 3,51288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,752*
€ 3,27488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,622*
€ 3,12018
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,202*
€ 2,62038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.