Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 2 Schließer HS 1-024AC/20-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Installationsschütz 24 V AC, 20 A, 2 S, 1 TE
Doepke Installationsschütz 24 V AC, 20 A, 2 S, 1 TE
Doepke Installationsschütz 24 V AC, 20 A, 2 S, 1 TE
Doepke Installationsschütz 24 V AC, 20 A, 2 S, 1 TE
Artikel-Nr.:
     6012B-65108680
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980401
EAN/GTIN:
     4014712067035
Suchbegriffe:
Autolampen HS1
HS1-Lampen
Sockel HS1
Installationsschütz

Schütz 2 Schließer HS 1-024AC/20-20

Ein Schütz ist ein elektromagnetisch betätigter Fernschalter für große elektrische Leistungen. Mittels eines geringeren Stromes kann ein größerer Strom geschaltet werden. Sie gewährleisten eine galvanische Trennung zwischen Steuerkreis und geschaltetem Stromkreis. Installationsschütze der Baureihe HS zeichnen sich durch ihre lange mechanische und elektrische Lebensdauer aus.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Gebrauchskategorie:
1
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Max. Glühlampenlast:
2160 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
935 VA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,84*
€ 37,31*
€ 5,46*
ab € 29,15*
€ 39,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,61*
€ 39,65*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,73*
€ 39,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,58*
€ 43,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.