Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 20A 24VAC 440VAC 2S 1500WAGL 935VALL 1TE HS1-024AC/20-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz 20A 24VAC 440VAC 2S 1500WAGL 935VALL 1TE
Installationsschütz 20A 24VAC 440VAC 2S 1500WAGL 935VALL 1TE
Artikel-Nr.:
     262-B434C34
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980401
EAN/GTIN:
     4014712067035
Suchbegriffe:
Autolampen HS1
HS1-Lampen
Sockel HS1
Installationsschütz
Installationsschütz 20A 24VAC 440VAC 2S 1500WAGL 935VALL 1TE HS1-024AC/20-20
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsspannung:
440 - 440 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 - 24 V V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm mm
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-3
Max. Glühlampenlast:
1500 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
935 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2320 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
360 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Weitere Suchbegriffe: hs1 lampen, Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 29,252*
€ 34,432*
10
Frei Haus
ab € 29,352*
€ 34,772*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 29,01*
€ 38,83*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,71*
€ 39,72*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,69*
€ 43,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.