Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter thermisch 106-P30-3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6012B-65105024
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     106-P30-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
eta schutzschalter 3a
schutzschalter eta
schutzschalter

Schutzschalter thermisch 106-P30-3A

ETA Schutzschalter 106-P30-3A, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss und verhindert so gefährliche Körperdurchströmungen oder Brände. 3 A werden hier dauerhaft durchgelassen, mit 1 Polen.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
44,1 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: MCB, Sicherungsautomat, Überstromschalter, Überstromschutzschalter, Verteilereinbaugerät, Leitungsschutzschalter, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 13,26*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 10,796*
€ 13,386*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 12,28*
€ 15,04*
1 Tag
52
1
€ 5,95*
ab € 15,16*
€ 24,73*
1 Tag
21
1
€ 14,99*
ab € 13,75*
€ 28,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,386*
€ 15,92934
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,796*
€ 12,84724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 669,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
X201.285.01
ab € 4,38*
Zubehör
ETA
Y301.059.01
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.