Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch WP-SPIRAL PVC C 36


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schutzschlauch WP-SPIRAL PVC C 36
Schutzschlauch WP-SPIRAL PVC C 36
Artikel-Nr.:
     6012B-65052781
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240854
EAN/GTIN:
     4046356736800
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch

Schutzschlauch WP-SPIRAL PVC C 36

Schutzschlauch, Material: PVC, Wendel: PVC-ummantelter Federstahl, UV-beständig: nein, flexibel, Schutzart: IP68, Farbe: grau, Innendurchmesser: 29 mm, Gesamtlänge: 10 m
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
sonstige
Druckfestigkeit:
0 N
Einsatztemperatur:
-25..90 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 19,14*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 15,9545*
€ 19,1945*
Lager 6012
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,47*
€ 19,88*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,80*
ab € 17,01*
€ 20,38*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,22*
€ 147,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 198,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241021
ab € 2,9236*
Zubehör
Phoenix Contact
3241015
ab € 0,1933*
Zubehör
Phoenix Contact
3240993
ab € 0,2023*
Zubehör
Phoenix Contact
3241000
ab € 0,2023*
Zubehör
Phoenix Contact
3241007
ab € 0,1838*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.