Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch WP-SPIRAL PVC C 36


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schutzschlauch WP-SPIRAL PVC C 36
Schutzschlauch WP-SPIRAL PVC C 36
Artikel-Nr.:
     3517A-65052781
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240854
EAN/GTIN:
     4046356736800
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch

Schutzschlauch WP-SPIRAL PVC C 36

Schutzschlauch, Material: PVC, Wendel: PVC-ummantelter Federstahl, UV-beständig: nein, flexibel, Schutzart: IP68, Farbe: grau, Innendurchmesser: 29 mm, Gesamtlänge: 10 m
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
sonstige
Druckfestigkeit:
0 N
Einsatztemperatur:
-25..90 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,81*
€ 19,06*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 15,8545*
€ 19,1245*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,56*
€ 19,83*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,36*
€ 147,48*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 142,17*
€ 167,16*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,30*
€ 21,777
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 190,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241021
ab € 2,8668*
Zubehör
Phoenix Contact
3241000
ab € 0,1985*
Zubehör
Phoenix Contact
3241015
ab € 0,1897*
Zubehör
Phoenix Contact
3240993
ab € 0,1985*
Zubehör
Phoenix Contact
3241007
ab € 0,1804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.