Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2-Sensor 230V HmIP-SCTH230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CO2-Sensor 230V HmIP-SCTH230
CO2-Sensor 230V HmIP-SCTH230
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012B-63863024
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     155592A0
EAN/GTIN:
     4047976555925
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Luftgütesensor

CO2-Sensor 230V HmIP-SCTH230

Der Homematic IP CO2-Sensor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und sorgt für eine verbesserte Luftqualität. Der zuverlässige und vielseitige Sensor misst die Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie den CO2-Gehalt im Raum in ppm, dessen Intensität Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Die aktuelle CO2-Belastung wird über fünf integrierte LEDs oder über die Homematic IP Smartphone-App angezeigt.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
ja
Freistehend:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Technologie:
NDIR
CO2-Messbereich:
400..5000 ppm
Messgenauigkeit CO2:
3 %
Benutzereinstellung der CO2-Messung:
ja
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0..99 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 155,38*
€ 187,25*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 155,91*
€ 187,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 161,28*
€ 194,33*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 161,59*
€ 194,37*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 164,59*
€ 199,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.