|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-9832 Herst.-Nr.: HmIP-SCTH230 EAN/GTIN: 4047976555925 |
| |
|
|  |  |
 | Der Homematic IP CO2-Sensor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und sorgt für eine verbesserte Luftqualität. Der zuverlässige und vielseitige Sensor misst die Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie den CO2-Gehalt im Raum in ppm, dessen Intensität Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Die aktuelle CO2-Belastung wird über fünf integrierte LEDs oder über die Homematic IP Smartphone-App angezeigt. Dabei zeigt eine leuchtende LED eine sehr gute Luftqualität an, wohingegen alle fünf leuchtenden LEDs für einen sehr hohen CO2-Wert stehen. Durch regelmäßiges, ausgiebiges Lüften kann der hohen CO2-Belastung entgegengewirkt werden. Zusätzlich ist es über eine frei definierbare Schaltschwelle möglich, bspw. eine Leuchte zur Alarmierung automatisch ab einem festgelegten CO2-Wert einzuschalten. Dank der kompakten Bauform, kann der Sensor in Standard-Unterputzdosen montiert und so in bestehende Schalterserien mit 55er-Rahmenmaß der gängigsten Hersteller integriert werden. Highlights - Der Sensor misst den CO2-Gehalt sowie die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur im Raum.
- Die fünf integrierten LEDs zeigen die aktuelle CO2-Belastung an, wobei eine leuchtende LED einen geringen und fünf leuchtende LEDs einen hohen Wert anzeigen.
- Mitgelieferte Montagehalterungen erlauben die Installation an unterschiedlichen Einbaupositionen, damit der optimale Montagewinkel von 45 Grad stets eingehalten werden kann.
- Der Sensor wird in Standard-Unterputzdosen montiert und kann in bestehende Schalterserien mit 55er-Rahmenmaß der gängigsten Hersteller integriert werden.
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 235 g | Höhe: | 7.6 cm | Länge: | 11.5 cm | Breite: | 12.4 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 155,38* | € 187,25* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 155,91* | € 187,81* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 161,28* | € 194,33* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 161,59* | € 194,37* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 164,59* | € 199,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|