|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-62762127 Herst.-Nr.: 3072545 EAN/GTIN: 0662488725457 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtschranke QS30VR3LP Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 8000 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 12 250 VDC oder 24 250 VAC, Relaisausgang, Wechsler Weitere Informationen:  |  | Bemessungsschaltabstand: | 8000 mm | Max. Schaltabstand: | 8000 mm | Mit Reflektor: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 22 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 123,59* | € 147,18* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 123,90* | € 148,07* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 129,01* | € 153,35* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 130,09* | € 155,55* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 133,97* | € 159,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|