Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUS-Abschlusswiderstand E38794


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUS-Abschlusswiderstand E38794
BUS-Abschlusswiderstand E38794
Artikel-Nr.:
     6012B-62668826
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     E38794
EAN/GTIN:
     4035138055185
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand

BUS-Abschlusswiderstand E38794

Abschlusswiderstand zum Betrieb von TCS:BUS AUDIO-Innenstationen ISW5010-0145 am Ende eines Video-2-Draht:BUS-Stranges, Montageform: integrierbar, Fixierung mit Klebepads, Eingangsspannung: +32 V DC + 2 V, Abmessungen HxBxT (mm): 105 x 16 x 5, zulässige Umgebungstemperatur (Grad C): -5 bis 40 Grad C, Schutzart: IP20 , gegen Feuchtigkeit schützen
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Breite:
16 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 21,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,41*
€ 22,14*
€ 5,46*
ab € 15,77*
€ 22,65*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,82*
€ 25,33*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,35*
€ 25,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.