| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62668826 Herst.-Nr.: E38794 EAN/GTIN: 4035138055185 |
| |
|
| | |
| BUS-Abschlusswiderstand E38794 Abschlusswiderstand zum Betrieb von TCS:BUS AUDIO-Innenstationen ISW5010-0145 am Ende eines Video-2-Draht:BUS-Stranges, Montageform: integrierbar, Fixierung mit Klebepads, Eingangsspannung: +32 V DC + 2 V, Abmessungen HxBxT (mm): 105 x 16 x 5, zulässige Umgebungstemperatur (Grad C): -5 bis 40 Grad C, Schutzart: IP20 , gegen Feuchtigkeit schützen Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Unterputz | Breite: | 16 mm | Höhe: | 105 mm | Tiefe: | 5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,72* | € 21,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,33* | € 22,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,81* | € 22,60* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,94* | € 25,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,26* | € 26,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|