| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62654172 Herst.-Nr.: 43386 EAN/GTIN: 4011459433864 |
| |
|
| | |
| Mistral Relaisbox-Set RB-Box-Set MISTRAL RB Relaisbox im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit. Diese Relaisbox wurde entwickelt, um elektrische Geräte ein- und auszuschalten. Sie arbeitet zusammen mit den Sendern aus der MISTRAL Serie, welche dra Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Nennspannung: | 8..12 V | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzart (NEMA): | 4 | Stromart: | AC/DC | Stromaufnahme: | 0,002..0,35 A | Batterie eingebaut: | ja | Montageart: | Aufputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 118,58* | € 147,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,74* | € 147,74* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 120,51* | € 148,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,87* | € 150,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,67* | € 152,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|