Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mistral Relaisbox-Set RB-Box-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     3517A-62654172
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43386
EAN/GTIN:
     4011459433864
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Mistral Relaisbox-Set RB-Box-Set

MISTRAL RB Relaisbox im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit. Diese Relaisbox wurde entwickelt, um elektrische Geräte ein- und auszuschalten. Sie arbeitet zusammen mit den Sendern aus der MISTRAL Serie, welche dra
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
8..12 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,002..0,35 A
Batterie eingebaut:
ja
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 118,59*
€ 145,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,18*
€ 145,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,00*
€ 149,47*
Frei Haus
ab € 123,88*
€ 151,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,34*
€ 160,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.