| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62555218 Herst.-Nr.: 1841064 EAN/GTIN: 3660849410643 |
| |
|
| | |
| KeyGo RTS 4-Kanal Funkhandsender 1841064 4-Kanal Mini-Funkhandsender mit Favoritentaste zum Steuern von bis zu vier Antrieben/ Empfängern. Als Schlüsselanhänger verwendbar. Betriebsspannung: 3 V Batterietyp: CR2430 Betriebstemperatur: -20 bis 70 GradC Schutzart: IP 40 Funkfrequenz: 433,42 MHz Funkreichweite: 30 m Maße (B x H x T): 35 x 59 x 14 mm Weitere Informationen: | | Funkfrequenz: | 433,42 MHz | Modulation: | AM | Rollingcode-System: | ja | Reichweite: | 30 m | Anzahl der Befehle: | 4 | Mit Funkhandsender: | ja | Funktaster unter Putz: | nein | Funktaster auf Putz: | nein | Mit Funkcodiergerät: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,08* | € 55,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,83* | € 55,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,76* | € 56,84* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 46,35* | € 59,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,22* | € 65,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|