Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto-Sensor Einweglichtschranke Q459E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto-Sensor Einweglichtschranke Q459E
Opto-Sensor Einweglichtschranke Q459E
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-61898920
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3037625
EAN/GTIN:
     0662488376253
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Absperrschranke

Opto-Sensor Einweglichtschranke Q459E

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 5 15 VDC, gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR), max. Reichweite: 6000 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
6000 mm
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
54,1 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
44,5 mm
Länge des Sensors:
87 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,85*
€ 121,07*
€ 5,46*
ab € 102,44*
€ 123,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,01*
€ 125,79*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,12*
€ 128,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,85*
€ 129,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.