Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtschranke M18-3VPLPC-Q8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtschranke M18-3VPLPC-Q8
Opto Sensor Lichtschranke M18-3VPLPC-Q8
Artikel-Nr.:
     6012B-61894248
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3092546
EAN/GTIN:
     0662488925468
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Opto Sensor Lichtschranke M18-3VPLPC-Q8

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67 / IP69K, Umgebungstemperatur: -40 +70° C, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler, max. Reichweite: 6000 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
6000 mm
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
73 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,38*
€ 102,78*
€ 4,98*
ab € 84,15*
€ 105,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,47*
€ 106,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,72*
€ 109,65*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,60*
€ 109,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.