Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer -1-3 bar rel,4-20mA 43006531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessumformer -1-3 bar rel,4-20mA 43006531
Druckmessumformer -1-3 bar rel,4-20mA 43006531
Produktbild Ansicht unten
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012B-61834155
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     43006531
EAN/GTIN:
     4053877006824
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer -1-3 bar rel,4-20mA 43006531

Der Druckmessumformer kann in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Das komplett verschweißte Messsystem benötigt keine Dichtungen und gewährleistet höchste Prozesssicherheit. Das Kernstück stellt eine piezoresisitive Messzelle dar, die mit einer hohen Überlastfestigkeit und Langzeitstabilität sicher, zuverlässig und temperaturbeständig ist.
Weitere Informationen:
Prozesstemperatur:
-30..120 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Umgebungstemperatur:
-20..100 °C
Gewicht:
0,2 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,65*
€ 353,68*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,92*
€ 365,04*
Frei Haus
ab € 348,21*
€ 396,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 349,46*
€ 399,38*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 370,82*
€ 418,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,38*
€ 475,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,58*
€ 457,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,77*
€ 443,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,15*
€ 432,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,46*
€ 415,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
733273002 GMN 209-3 NBR light brown
ab € 0,183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.