Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo G1/2 Relativ Drucksensor -1bar bis 3bar 4 → 20 mA, für Flüssigkeit, Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo G1/2 Relativ Drucksensor -1bar bis 3bar 4 → 20 mA, für Flüssigkeit, Gas
Jumo G1/2 Relativ Drucksensor -1bar bis 3bar 4 → 20 mA, für Flüssigkeit, Gas
Artikel-Nr.:
     108EL-6137754
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     404366/000-481-405-504-20-61/000
EAN/GTIN:
     5059040097094
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 3bar
Genauigkeit = 0,5 %
Medium = Flüssigkeit, Gas
Prozessanschluss = G1/2
Analog Ausgang = 4 → 20 mA
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur max. = +100°C

Druckwandler dTRANS Serie p30. Serie von Druckwandlern zum Messen von relativen und absoluten Drücken in Flüssig- und Gasumgebungen. Ausgang 4 → 20 mA. Edelstahlgehäuse AISI 304 Teil steht in Kontakt mit gemessener Umgebung in Edelstahl AISI 316Ti/316L 2-adrige Ausgabe mit Schraubklemme und Kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
3bar
Genauigkeit:
0,5 %
Medium:
Flüssigkeit, Gas
Prozessanschluss:
G1/2
Analog Ausgang:
4 → 20 mA
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer -1 bis +3bar, differenzdrucksensor, drucksensor 3bar, 6137754, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Jumo, 4043660004814055042061000, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 293,41*
€ 343,52*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,46*
€ 358,71*
Frei Haus
ab € 346,89*
€ 386,63*
Frei Haus
ab € 350,64*
€ 390,04*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 373,93*
€ 411,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,52*
€ 408,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,15*
€ 390,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,46*
€ 378,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,79*
€ 361,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,41*
€ 349,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
733273002 GMN 209-3 NBR light brown
ab € 0,183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.