| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61762353 Herst.-Nr.: 3AXD50000039011 EAN/GTIN: 6438177459613 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter EMC Cl.2 11kW, I2n 25A, IP55 ACH580-01-026A-4+B05 Frequenzumrichter ACH580, 380-480 V, IP55 (Optionscode +B056) Der Frequenzumrichter ACH580 bietet besten Komfort mit einfachster Bedienung und höchster Energieeffizienz, speziell abgestimmt auf die Anforderungen in Klima- und Kälteanlagen. Mit dem ACH580 lassen sich alle gängigen Drehstrommotoren, Permanentmagnetmotoren und Synchronreluktanzmotoren in HLK-Anwendungen regeln. Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380..480 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 480 V | Nennausgangsstrom I2N: | 25 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 11 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 11 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Frequenzumformer, Umrichter, Frequenzregler, Drehzahlsteller, Drehzahlregler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.373,56* | € 1.435,85* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.373,68* | € 1.436,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.395,16* | € 1.450,06* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.504,98* | € 1.562,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.573,21* | € 1.632,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|