Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 30kW, 400/480V ATV930D30N4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter, ATV930, 30kW, 400/480V, mit Bremsmodul, IP21
Frequenzumrichter, ATV930, 30kW, 400/480V, mit Bremsmodul, IP21
Frequenzumrichter, ATV930, 30kW, 400/480V, mit Bremsmodul, IP21
Artikel-Nr.:
     6012B-61751851
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV930D30N4
EAN/GTIN:
     3606480883361
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremsgerät
Bremsmodul
Motorbremsgerät

Frequenzumrichter 30kW, 400/480V ATV930D30N4

Altivar 900 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Bewegen von Festkörpern &
Mechaniken z.B. Brecher, Mischer, Extruder, Förderbänder, Krane. Wandmontage. Frequenzumrichter ATV930, mit Bremsmodul. Abmessungen 226 x 673 x 274 mm, Leistung KW 30 kW. Versorgungsspannung, dreiphasig 380-480 V 50/60 Hz. Ausgangsfrequenz 0,1-500 Hz. Überlast im Normalbetrieb 120% für 60s, Überlast im Modus hohe Überlast 150% für 60s (bei Deklassierung um eine Leistungsklasse).
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
61,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.518,76*
€ 2.617,99*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.512,08*
€ 2.618,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.543,92*
€ 2.643,73*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.738,22*
€ 2.842,21*
€ 5,95*
ab € 2.795,40*
€ 2.908,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.643,73*
€ 3.146,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.625,73*
€ 3.124,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.571,34*
€ 3.059,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.543,92*
€ 3.027,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.