Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modicon X80-E/A-Modul 16 Triac-Ausgänge BMXDAO1615H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modicon X80-E/A-Modul, 16 isolierte Triac-Ausgänge, 24-240V AC, robuste Ausführung
Modicon X80-E/A-Modul, 16 isolierte Triac-Ausgänge, 24-240V AC, robuste Ausführung
Artikel-Nr.:
     6012B-61678763
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXDAO1615H
EAN/GTIN:
     3606489485054
Suchbegriffe:
Triac
triac

Modicon X80-E/A-Modul 16 Triac-Ausgänge BMXDAO1615H

Dieses digitale Triac-Ausgangsmodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein-/Ausgangs- und Kommunikationsmodulen, Netzteilen und Modulträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 16 Ausgangskanälen und wird mit 24 bis 240 V AC versorgt. Dieses robuste Produkt kann in raueren Umgebungen und in einem erweiterten Temperaturbereich von -25°C bis +70°C/-13°F bis 158°F eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
61 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
24..240 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 421,04*
€ 460,80*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,92*
€ 466,40*
Frei Haus
ab € 472,83*
€ 510,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 484,94*
€ 522,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 487,09*
€ 527,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,02*
€ 621,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,87*
€ 617,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,27*
€ 600,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,70*
€ 591,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,94*
€ 577,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTW305
€ 113,29*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTW505
€ 155,75*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB4020
€ 46,24*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB4020H
€ 70,30*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB4000
€ 58,77*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB4000H
€ 92,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.