Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät AC100-240V, 8E, 6A FX3S-14MR/ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät AC100-240V, 8E, 6A FX3S-14MR/ES
Grundgerät AC100-240V, 8E, 6A FX3S-14MR/ES
Artikel-Nr.:
     6012B-61659312
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     267113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu

Grundgerät AC100-240V, 8E, 6A FX3S-14MR/ES

SPS, FX3S Grundgerät AC100-240V
8 Eingänge DC24V
6 Relaisausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Relaisausgänge:
6
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,95*
€ 190,54*
Frei Haus
ab € 160,93*
€ 191,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 167,68*
€ 198,77*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,62*
€ 204,80*
6 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,34*
€ 210,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.