Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät AC100-240V, 8E, 6A FX3S-14MR/ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät AC100-240V, 8E, 6A FX3S-14MR/ES
Grundgerät AC100-240V, 8E, 6A FX3S-14MR/ES
Artikel-Nr.:
     3517A-61659312
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     267113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu

Grundgerät AC100-240V, 8E, 6A FX3S-14MR/ES

SPS, FX3S Grundgerät AC100-240V
8 Eingänge DC24V
6 Relaisausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Relaisausgänge:
6
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,85*
€ 188,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 161,80*
€ 189,19*
Frei Haus
ab € 167,22*
€ 196,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,96*
€ 202,57*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 174,99*
€ 205,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.