Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Modul 1024EA 80 ns/Anw Q00UCPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CPU-Modul 1024EA 80 ns/Anw Q00UCPU
CPU-Modul 1024EA 80 ns/Anw Q00UCPU
Artikel-Nr.:
     6012B-61656280
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     221576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System Q CPU-Modul
system q cpu-modul

CPU-Modul 1024EA 80 ns/Anw Q00UCPU

SPS SystemQ iQ CPU Modul
1024 EA
80 ns/Anw.
10k Schritte
Weitere Informationen:
Ausführung:
modular
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 354,59*
€ 416,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 355,55*
€ 417,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 357,68*
€ 420,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,84*
€ 500,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,87*
€ 488,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,33*
€ 462,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,28*
€ 450,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,68*
€ 425,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.