Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Modul 1024EA 80 ns/Anw Q00UCPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CPU-Modul 1024EA 80 ns/Anw Q00UCPU
CPU-Modul 1024EA 80 ns/Anw Q00UCPU
Artikel-Nr.:
     3517A-61656280
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     221576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System Q CPU-Modul
system q cpu-modul

CPU-Modul 1024EA 80 ns/Anw Q00UCPU

SPS SystemQ iQ CPU Modul
1024 EA
80 ns/Anw.
10k Schritte
Weitere Informationen:
Ausführung:
modular
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 354,59*
€ 416,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 355,55*
€ 417,27*
Frei Haus
ab € 357,68*
€ 420,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,68*
€ 495,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,50*
€ 484,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,67*
€ 457,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,63*
€ 445,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,59*
€ 421,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.