Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachblech, 600x300 CVR0603R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachblech, 600x300 CVR0603R5
Artikel-Nr.:
     6012B-61579122
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CVR0603R5
EAN/GTIN:
     8713574226883
Suchbegriffe:
Dachblech

Dachblech, 600x300 CVR0603R5

Dachblech, 600x300, Stahlblech, Lüftung
Weitere Informationen:
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Schutzart (IP):
IP31
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,75*
€ 71,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,84*
€ 72,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.