| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61578349 Herst.-Nr.: AMI02020 EAN/GTIN: 8713574193871 |
| |
|
| | |
| Montageplatte, 200x200 AMI02020 Montageplatte, 200x200, Isoliert Weitere Informationen: | | Höhe: | 170 mm | Breite: | 150 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,42* | € 14,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,81* | € 16,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|