| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61575064 Herst.-Nr.: 184697 EAN/GTIN: 4015081787319 |
| |
|
| | |
| XR-MCCB-PIFT Tür geschlos. H=425mm IP55 grau XSDRMC0425 Tür für XR-MCCB-PIFT geschlossen, Höhe 425mm, Stahlblech, kunststoffbeschichtet, RAL 7035, Montage links und rechts, IP55 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlagtür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 650 mm | Höhe: | 422 mm | Tiefe: | 55 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 75,34* | € 93,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,43* | € 93,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,51* | € 95,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,64* | € 96,43* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 83,44* | € 103,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|