Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgelenk 1016473000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgelenk 1016473000
Artikel-Nr.:
     6012B-61573778
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1016473000
EAN/GTIN:
     4024337030642
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

Wandgelenk 1016473000

Mit Reißverschluss anzubringender Faltenbalg. Schwenkwinkel 180° mit beidseitigem Anschlag. Drehmomenteinstellung. Das Tragsystemprogramm CS-2000 System 80 bietet durch seine Vielzahl an Komponenten technisch ausgereifte Lösungen für unterschiedliche Anwenderaufgabenstellungen. Folgende Bedingungen sind maßgeblich für die Systemauswahl: Belastung des Gesamtsystems, notwendiger freier Kabeldurchgang, Systemkonstellation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
335 mm
Höhe:
154 mm
Tiefe:
156 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 449,12*
€ 529,54*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,46*
€ 530,14*
41 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 446,07*
€ 533,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 454,30*
€ 534,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 602,72*
€ 708,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,85*
€ 636,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,59*
€ 634,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,09*
€ 597,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,06*
€ 579,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,30*
€ 540,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.