| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61572390 Herst.-Nr.: LVS04233 EAN/GTIN: 3606481866523 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Kabelkanal selbstklebend,für LVS04233 PrismaSeT P. Kabelkanal selbstklebend für Tür mit einer Breite von 30 mm einer Höhe von 30 mm und einer Länge von 2000 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Tiefe: | 30 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9001 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 293,6202* | € 350,2302* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,6001* | € 350,8401* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 297,0303* | € 353,7702* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 300,81* | € 360,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 305,8002* | € 367,4502* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 9,90101* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|