Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Sockel-Eckstück H:200mm, f. B:1200mm 2820.122 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-61569999
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2820122
EAN/GTIN:
     4028177942622
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken

AX Sockel-Eckstück H:200mm, f. B:1200mm 2820.122 (VE2)

AX Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 1200 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Breite:
1200 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,72*
€ 107,47*
2 Tage
47
pro Paket
€ 6,40*
ab € 93,08*
€ 111,06*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 93,41*
€ 111,76*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 93,55*
€ 112,04*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,51*
€ 117,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,26*
€ 139,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,93*
€ 137,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,25*
€ 131,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,91*
€ 128,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,51*
€ 117,23
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 49,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,301*
Zubehör
Rittal
8100710
ab € 7,8775*
Zubehör
Rittal
8100770
ab € 20,07*
Zubehör
Rittal
8100700
ab € 161,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.