Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen horizontal B:600mm RAL9010 C-BRH60W (Set)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blendrahmen horizontal B:600mm RAL9010 C-BRH60W (Set)
Blendrahmen horizontal B:600mm RAL9010 C-BRH60W (Set)
Artikel-Nr.:
     6012B-61569558
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     C-BRH60W
EAN/GTIN:
     7611919365840
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blendrahmen
blendrahmen hager
blendrahmen

Blendrahmen horizontal B:600mm RAL9010 C-BRH60W (Set)

Blendrahmen horizontal Breite 600mm RAL9010
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
498 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
17 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 42,15*
€ 55,39*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,05*
€ 56,47*
€ 5,46*
ab € 43,04*
€ 56,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,10*
€ 57,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,24*
€ 57,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 44,24* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.