Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank RAL 7035 500x400x250 NSYS3D5425


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandschrank RAL 7035 500x400x250 NSYS3D5425
Wandschrank RAL 7035 500x400x250 NSYS3D5425
Artikel-Nr.:
     6012B-61559116
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3D5425
EAN/GTIN:
     3606480159428
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte

Wandschrank RAL 7035 500x400x250 NSYS3D5425

Spacial S3D Wandgehäuse aus Stahl mit Volltür. Einteiliger Körper, ohne Montageplatte. 3-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 3 mm Doppelbartschliessung. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 66, IK10, Farbe RAL 7035. 1 Kabelverschraubungsplatte im Lieferumfang enthalten, Standard.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 72,21*
€ 89,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,31*
€ 89,56*
Frei Haus
ab € 74,17*
€ 91,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,40*
€ 92,18*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,51*
€ 107,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.