Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Traverse SF/SM 2000x2000x2000mm NSYSUCR65200 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Traverse SF/SM 2000x2000x2000mm NSYSUCR65200 (VE2)
Universal-Traverse SF/SM 2000x2000x2000mm NSYSUCR65200 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-61552159
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSUCR65200
EAN/GTIN:
     3606485133485
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Installationsschiene

Universal-Traverse SF/SM 2000x2000x2000mm NSYSUCR65200 (VE2)

Spacial SF/SM Universal gelochte Querschienen. 65 mm (2 Reihen) x 2000 mm. Perforiert im Raster von 25 mm. Aus verzinktem Stahl, Dicke 1,5 mm. Satz von 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
2000 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,85*
€ 122,62*
Frei Haus
ab € 99,12*
€ 123,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 103,13*
€ 124,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 105,52*
€ 127,41*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,88*
€ 137,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.