Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61552069 Herst.-Nr.: NSYSPB6100 EAN/GTIN: 3606485132556 |
| |
|
| | |
| Bürstensockelelement SF 100x600x600mm NSYSPB6100 Spacial SF/SM Sockelelement mit Bürstendichtung. 100 x 600 x 600 x 600 mm. Gheäusezubehör. Montage am vorderen Sockel. Befestigung durch Schrauben an den Ecken des Sockels. Oberflächenbehandlung mit Epoxid-Polyesterpulver. Grau RAL 7022. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel Seitenset | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | grau | RAL-Nummer (ähnlich): | 7030 | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 600 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Geeignet für Kabelrangierung: | ja | Geeignet für Außenaufstellung: | nein | Breite: | 460 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,86* | € 41,49* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,07* | € 41,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,40* | € 42,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,86* | € 42,71* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,06* | € 44,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|