Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler XMLBS02B2S11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLB-Druckschalter 2,5 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLB-Druckschalter 2,5 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLB-Druckschalter 2,5 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
Artikel-Nr.:
     6012B-61169579
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XMLBS02B2S11
EAN/GTIN:
     3389110471236
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil

Druckregler XMLBS02B2S11

XMLB-Druckschalter 2,5 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, Pg13 Anschluss.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
2500 hPa
Einschaltdruck:
0,3..2,5 bar
Anfangseinstellung:
300..2500 hPa
Ausschaltdruck:
0,2..2,28 bar
Endeinstellung:
200..2280 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
1,23 bar
Max. Prüfdruck:
37,5 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,61*
€ 260,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,57*
€ 261,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 227,01*
€ 263,23*
€ 5,95*
ab € 231,10*
€ 267,59*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 277,91*
€ 316,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,09*
€ 309,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,42*
€ 294,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.